Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/500mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/500mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/500mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/500mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256041
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     31-3126-K2-500
EAN/GTIN:
     4004338311018
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt

GAH ALBERTS Kreuzgehänge Nr.126/500mm verzinkt

Kreuzgehänge - schwer
• Verzinkt
• Stift-Ø 8 mm
• Länge = ab Mitte Rolle
Weitere Informationen:
Basis:
Kreuzgehänge
Farbe:
gelb
Breite:
40 mm
Länge:
491 mm
Stärke:
4 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
schwer
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Vierkantlochung:
9 x 9 mm
Anzahl Rundlöcher:
8 St.
Rundlochdurchmesser:
6.5 mm
Höhe Anschraubplatte:
103 mm
Anzahl Vierkantlöcher:
2 St.
Breite Anschraubplatte:
59 mm
Schraublochausführung:
Senkkopf
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,07*
€ 4,56*
4 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 5,21*
2 Tage
69
1
€ 5,59*
ab € 3,69*
€ 5,60*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 4,37*
€ 5,82*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 4,07*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.