Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 491x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 491x40 mm
Kreuzgehänge, disp., Scharnier LxB 103x59, Band LxB 491x40 mm
Artikel-Nr.:
     C709-311018
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     311018
EAN/GTIN:
     4004338311018
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Kreuzgehänge, mit vernietetem Stift, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Bandlänge: 491 mm, Scharnierbreite: 59 mm, Scharnierlänge: 103 mm, Bandbreite: 40 mm, Ausführung: schwer, Materialstärke: 3,50 mm, Anzahl Löcher: 8 / 2, Loch: Ø6,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31101 8
Ausführung:
schwer
Gewicht pro PE (kg):
0.886 kg
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
491 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Bandlänge
Maß b 1:
59 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Scharnierbreite
Maß c 1:
103 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Scharnierlänge
Maß d 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Bandbreite
Materialstärke:
3.50 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.