Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH ALBERTS Kreuzband Nr.50/13X160mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzband Nr.50/13X160mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzband Nr.50/13X160mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzband Nr.50/13X160mm verzinkt
Artikeldetailsicht GAH ALBERTS GAH ALBERTS Kreuzband Nr.50/13X160mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-2256025
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     315047
EAN/GTIN:
     4004338315047
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier

GAH ALBERTS Kreuzband Nr.50/13X160mm verzinkt

Kreuzband
• Verzinkt
• 13 mm Rolle
• Material 35 x 4 mm
• Blatt 160 x 50 x 2 mm
Weitere Informationen:
Basis:
Kreuzband
Material:
Stahl
Ausführung:
mit aufgenieteter Rolle
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Rollenlänge:
35 mm
Rollenstärke:
4 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Vierkantlochung:
9 x 9 mm
für Dornstärke:
13 mm
Vierkantlochung 2:
5,5 x 5,5 mm mm
Rundlochdurchmesser:
5 mm
Anzahl Rundlochung 1:
8 St.
Anzahl Vierkantlöcher:
1 St.
Breite Anschraubplatte:
50 mm
Länge Anschraubplatte:
160 mm
Schraublochausführung:
Rundkopf
Stärke Anschraubplatte:
2 mm
Anzahl Vierkantlöcher 2:
8 St.
Abstand Mitte Band-Mitte Rolle:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,22*
4 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 2,39*
€ 3,24*
3 Tage
84
1
€ 4,99*
ab € 2,41*
€ 3,73*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 4,41*
3 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.