Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzband, disp., HxB 160x50 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzband, disp., HxB 160x50 mm, Rolle Ø13 mm
Kreuzband, disp., HxB 160x50 mm, Rolle Ø13 mm
Kreuzband, disp., HxB 160x50 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     C709-315047
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     315047
EAN/GTIN:
     4004338315047
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Kreuzband, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, Dickschichtschutz, Höhe: 160 mm, Breite: 50 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Abstand Mitte Band - Mitte Rolle: 75 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 8 / 8 / 1, Loch: Ø5 / 5,5 x 5,5 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
Polen
sperrig für Paketdienst:
J
Rollenstärke:
4 mm
Rollenbreite:
35 mm
Materialstärke:
2 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Abstand Mitte Band - Mitte Rolle
Maß d 1:
75 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c-Ø:
13 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
50 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß a 1:
160 mm
Loch Länge 3:
9 mm
Loch Länge 2:
5.5 mm
Loch Breite 3:
9 mm
Loch Breite 2:
5.5 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.279 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31504 7
Anzahl Löcher 3:
1
Anzahl Löcher 2:
8
Anzahl Löcher 1:
8
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.