Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 60X10X6mm Messingstift Stahlblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 60X10X6mm Messingstift Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 60X10X6mm Messingstift Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 60X10X6mm Messingstift Stahlblank
Artikel-Nr.:
     223-2251921
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5180712000208
EAN/GTIN:
     4015471017606
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge

SIMONSWERK Profilrolle Ko 41 60X10X6mm Messingstift Stahlblank

Profilrolle KO 40 / KO 41

- 2-teilig, stahlblank
- Aus gezogenem Profilstahl
- Mit Nase zum Anschweißen
- Messing-Laufring

Weitere Informationen:
Basis:
Profilrolle
Länge:
60 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Metallzarge
Ausführung:
mit Messingstift
Oberfläche:
blank
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
KO 41
Einsatzbereich:
Tür
Kopfausbildung:
Rundkopf
Material Stift:
Messing
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Materialstärke:
2 mm
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
6 mm
Material Laufring:
Messing
Modellbezeichnung:
Metallbau
Rollendurchmesser:
10 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 1,6391*
€ 2,4954*
3 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 1,6965*
€ 2,5932*
1 Tag
38
30
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,62*
1 Tag
38
1
€ 7,99*
ab € 1,8159*
€ 2,7159*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 2,48*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 1,85*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,11*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 3,76*
Ähnlich
Simonswerk
5 180702 0 00208
ab € 0,91*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,39*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,4779*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,8245*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,3145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.