Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Profilrolle Ko 40 180X20X14mm Stahlblank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 40 180X20X14mm Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 40 180X20X14mm Stahlblank
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Profilrolle Ko 40 180X20X14mm Stahlblank
Artikel-Nr.:
     223-2251638
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5180708000208
EAN/GTIN:
     4015471017583
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge

SIMONSWERK Profilrolle Ko 40 180X20X14mm Stahlblank

Profilrolle KO 40 / KO 41

Türbeschlag, Türtechnik
• 2-teilig, stahlblank, mit Rundkopf
• Aus gezogenem Profilstahl
• Mit Nase zum Anschweißen
• Messing-Laufring
Weitere Informationen:
Basis:
Profilrolle
Länge:
180 mm
Material:
Stahl
Anwendung:
Metalltor
Ausführung:
mit Stahlstift
Oberfläche:
blank
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Modellnummer:
KO 40
Einsatzbereich:
Tür
Kopfausbildung:
Rundkopf
Material Stift:
Stahl
Befestigungsart:
zum Anschweißen
Materialstärke:
3 mm
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
14 mm
Material Laufring:
Messing
Modellbezeichnung:
Metallbau
Rollendurchmesser:
20 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
94
25
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 6,43*
25
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 6,88*
2 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 6,97*
2 Tage
125
25
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,04*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 10,11*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180716 0 00208
ab € 5,8745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.