Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Rechts
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Rechts
Artikeldetailsicht SIMONSWERK SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Rechts
Artikel-Nr.:
     223-2251612
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5130624101006
EAN/GTIN:
     4015471015794
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339

SIMONSWERK Türband Q 1 140mm verzinkt (Stumpf) Rechts

Türband Q 1

Türbeschlag, Türtechnik
• Für stumpf einschlagende Türen mit Blendrahmen
• Mit festem Stift
• Lappen auf Mitte
• Zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Basis:
Türband
Material:
Stahl
Anwendung:
Blendrahmen
Ausführung:
mit festem Stift
Oberfläche:
verzinkt
Verstellbar:
fest
DIN-Richtung:
DIN Rechts
Modellnummer:
Q 1 140
Rollenlänge:
140 mm
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Zimmertür
Kopfausbildung:
Rundkopf
Materialstärke:
2.5 mm
Schraubenlänge:
50 mm
Türausprägung:
stumpfe Türen
Bandkonstruktion:
2-teilig
Stiftdurchmesser:
10 mm
Höhe Rahmenlappen:
140 mm
Breite Rahmenlappen:
32 mm
Höhe Flügellappen:
140 mm
Breite Flügellappen:
32 mm
Schraubendurchmesser:
5 mm
Korrosionsbeständigkeit:
Klasse 3
Befestigungsart Rahmenteil:
zum Anschrauben
Befestigungsart Flügelteil:
zum Anschrauben
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,39*
€ 8,01*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,21*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,34*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 8,42*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 8,24*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 130624 2 01006
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.