Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbänder verz. Q1 140 mm rs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbänder verz. Q1 140 mm rs
Aufsatzbänder verz. Q1 140 mm rs
Artikel-Nr.:
     6C8MS-127232
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     72052020
EAN/GTIN:
     4015471015794
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Türband Q 1

F ür stumpf einliegende Türen mit Blendrahmen oder Futter und Bekleidung, Lappen auf Mitte, mit Senklöchern zum Aufschrauben, verzinkt.

Weitere Informationen:
Größe:
140 mm, rechts
Stift-Ø:
10 mm
Lappendicke:
2,5 mm
Lappenlänge:
32 mm
Schrauben-Ø:
5 mm
Herstellerartikelnummer:
72052020
Herstellername:
Simonswerk GmbH
Markenname:
Simonswerk
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,53*
€ 8,27*
3 Tage
40
10
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 8,34*
3 Tage
515
10
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 8,44*
Lager 6C8MS
40
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,47*
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 130624 2 01006
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.