| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2153032 Herst.-Nr.: 005671 EAN/GTIN: 4003318005671 |
| |
|
| | |
| ABUS Rollladen-Stiftsicherung zum Einbohren Ls/Rs -SB- RS87W Farbe:weiss -paarweise verpackt- Rollladensicherung für den zuverlässigen Schutz gegen unerlaubtes Hochschieben. Rollläden müssen sicher sein. Um gegen unerlaubtes Hochschieben durch Kriminelle geschützt zu sein, sollten Sie Ihre Rollläden mit einer stabilen Sicherung ausstatten. Der Stahlstift dieser Sicherung wird von innen in eine angebohrte Lamelle gedrückt und verriegelt so die Rollläden. Die Sicherung kommt paarweise und ist nach der Montage von außen nicht zu erkennen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | paarweise verpackt | EAN: | 4003318 005671 | Färbung: | weiß | VdS anerkannt: | Nein | inkl. Alarm-Funktion: | Nein | inkl. Sperrbügel: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,93* | € 27,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 20,48* | € 28,47* | | | | | | 30 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 27,47* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|