Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/45 C-Line doppelte Verriegelung Bügel gehärte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/45 C-Line doppelte Verriegelung Bügel gehärte
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/45 C-Line doppelte Verriegelung Bügel gehärte
Artikeldetailsicht BURG-WÄCHTER BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/45 C-Line doppelte Verriegelung Bügel gehärte
Artikel-Nr.:
     223-2151467
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003482030608
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

BURG-WÄCHTER Vorhangschloss -Massiv Messing- 222/45 C-Line doppelte Verriegelung Bügel gehärte

Vorhangschloss 222 C-Line
• Massiver Messingkörper
• Bügel stahlhart ab Größe 30 mm
• Doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
• Solide Qualität
• Nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc.) lieferbar
• Robustes Zylinderschloss C-Line
• Inklusive 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Basis:
Vorhangschloss
Funktion:
verschiedenschließend
Anwendung:
Türen
Ergänzung:
mit doppelt verriegeltem Bügel
Ausführung:
mit Zylinder
Gesamthöhe:
67 mm
Einsatzbereich:
Allgemeiner Verschluss
Gehäusebreite:
45 mm
Material Bügel:
Stahl hart
Schließungsart:
Stiftzylinder
Verriegelungsart:
automatisch ohne Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6 mm
Schlüssel Anzahl:
2
Oberfläche Bügel:
glanz
lichte Bügelhöhe:
27 mm
lichte Bügelweite:
23.5 mm
Material Schlüssel:
Messing
Schlüsselausführung:
Profilschlüssel
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Oberfläche Schlosskörper:
matt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 11,47*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,72*
€ 11,49*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 8,84*
€ 11,54*
1
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 11,98*
Lager 223
13
1
€ 8,50*
ab € 12,12*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,94*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 7,27*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 6,04*
Ähnlich
Burg-Wächter
03020
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.