Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panik Schloss 24/30/92/9 Funktion E Links/Rechts PZ 1-flüglig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/30/92/9 Funktion E Links/Rechts PZ 1-flüglig
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/30/92/9 Funktion E Links/Rechts PZ 1-flüglig
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/30/92/9 Funktion E Links/Rechts PZ 1-flüglig
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss 24/30/92/9 Funktion E Links/Rechts PZ 1-flüglig
Artikel-Nr.:
     223-2098383
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-00-U-8
EAN/GTIN:
     4015540743900
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss

BKS Panik Schloss 24/30/92/9 Funktion E Links/Rechts PZ 1-flüglig

Panik-Einsteckschloss B 1826 PZ
für einflügelige Türen mit Wechselfunktion E
• Nach DIN 18250 zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerabschlusstüren nach DIN EN 1634
• In Kombination mit BKS-Beschlägen nach DIN EN 179 (Notausgänge) und DIN EN 1125 (Paniktüren) zugelassen
• Verzinkter Schlosskasten
• Spezialnuss mit 9 mm Vierkant, verstärkter Nusslagerung
• Falle aus Stahl, vernickelter Stahlriegel mit 14-mm-Riegelausschluss, 1-tourig
• Hinterdornmaß 15 mm
• Entfernung 92 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, kantig

Funktionsbeschreibung
Wechselfunktion E
Funktion von innen: Ausgang von innen nach außen. Der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschließen über den Schlüssel von innen oder außen ist nicht erforderlich.
Funktion von außen: Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stoßgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18250
Basis:
Panik-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Feuerschutztür
Wechsel:
mit Wechsel
Dornmaß:
30 mm
Funktion:
Panikfunktion
Stulpform:
Flachstulp
Entfernung:
92 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Drückernuss:
einteilig
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
offen
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Aluminium
Einsatzbereich:
Feuerhemmend
Türausprägung:
Türe stumpf
Anschlagrichtung:
Links Auswärts
Fallenausschluss:
12 mm
Riegelausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
kantig
Stulpeigenschaft:
beidseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit umstellbarer Falle LS/RS
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
Standard
Türflügelanzahl:
einflügelig
Funktion Anti Panik:
Wechselfunktion E
Schlosskastenbreite:
42 mm
Schlosskastenlänge:
202 mm
Drückernussvierkant:
9 mm
Schlosskastenstärke:
15.5 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Stahl
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 117,68*
€ 143,95*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 107,95*
€ 144,37*
2 Tage
11
€ 5,50*
ab € 123,90*
€ 150,36*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 151,05*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 126,07*
€ 152,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,90*
€ 161,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.