Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH2 für 4mm Falzluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH2 für 4mm Falzluft
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH2 für 4mm Falzluft
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH2 für 4mm Falzluft
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH2 für 4mm Falzluft
Artikel-Nr.:
     223-2056579
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-35921-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596751621
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech SH2 für 4mm Falzluft

Secury Zusatzschließblech Kunststoff für Mehrfachverriegleungen SH2

- 4mm Falzluft
- hell verzinkt
- LängexBreitexTiefe 81x20x8,5mm


Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech Secury
Rahmenausführung:
Holzsysteme
Profilsystem:
4mm Falzluft (zum einfräsen)
für Verschlußsystem:
Schwenkhaken 2
Farbe:
Silber
Einstellbar:
nein
Breite:
20mm
Länge:
81mm
Tiefe:
8,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.