Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessblech Links für Eurofalz 18X8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessblech Links für Eurofalz 18X8mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessblech Links für Eurofalz 18X8mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessblech Links für Eurofalz 18X8mm
Artikel-Nr.:
     223-2056435
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-29094-02-L-1
EAN/GTIN:
     4015596766953
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

GU GRETSCH-UNITAS Secury Schliessblech Links für Eurofalz 18X8mm

Schließblech

Türbeschlag, Türtechnik
• Für Holztüren
• Eurofalz 18 x 8 mm
• Für Türverschlüsse mit 16-mm-Stulp
• Mit 2 Endstücken
• Fallendruck ± 1 mm einstellbar
• Abmessung L x B x T: 231 x 18 x 6 mm


Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarbig
L/R:
Ls
Länge:
231 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
6 mm
Bezeichnung:
Schließblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 20,88*
€ 28,44*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 22,43*
€ 30,45*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.