Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Lappenschliessblech Nr 8 Links käntig altsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Lappenschliessblech Nr 8 Links käntig altsilber
Artikeldetailsicht KFV KFV Lappenschliessblech Nr 8 Links käntig altsilber
Artikeldetailsicht KFV KFV Lappenschliessblech Nr 8 Links käntig altsilber
Artikel-Nr.:
     223-2056125
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3337422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

KFV Lappenschliessblech Nr 8 Links käntig altsilber

Lappenschließblech 8

Türbeschlag, Türtechnik
? Für Haustür- und Riegelschlösser
? Abmessung 26(41) x 200 x 2 mm, kantig |

Die ideale Ergänzung für alle KFV Schlösser


Passend zum Systemgedanken erhalten Sie bei KFV Schließbleche für alle Türmaterialien. Diese sind je nach Einsatzgebiet in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.


Die verschiedenen Versionen:

Winkelschließbleche

Flachschließbleche

U-Profil-Schließbleche

Lappenschließbleche

Schließbleche mit Verstärkungsplatte für Futtertüren


Alle Vorteile im Überblick:

flexibel im Einsatz

kostengünstig und einfach in der Montage

Schließbleche abgestimmt auf die jeweilige Schlossversion

Oberflächen hell verzinkt, Altsilber lackiert, Edelstahl matt gebürstet, Messing poliert

Varianten in kantiger und abgerundeter Form

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Lappenschließblech
Ausführung:
Nr. 8
Variante:
für Haustür- und Riegelschlösser
Oberfläche:
altsilberfarbig lackiert
Länge:
200mm
Breite:
26mm / 41mm
Tiefe:
2mm
Stulpform:
kantig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.