Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund
Artikel-Nr.:
     223-2054002
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     74550
EAN/GTIN:
     4048436074550
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
einsteck riegelschloss

TOPFORM EinsteckSchloss Klasse 1 BB 20/55/72/8 Rechts 20x235mm, rund

Einsteckschloss für Innentüren nach DIN 18251, Klasse I

- Buntbart mit einem Schlüssel
- Entfernung bei BB 72 mm mit Schlüsselbremse zur Feststellung des Schlüssels
- Dornmaß 55 mm
- Geschlossener Kasten mit verjüngter Form zur automatischen Schlosszuführung
- Falle und Riegel aus Kunststoff. Nuss aus Kunststoff mit 8 mm Vierkant
- Stulp abgerundet 20 x 235 mm, nickel-silber lackiert.

Manchmal ist ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis gefragt.Für diese Fälle haben wir unser TOPFORM-Klasse I-Schloss entwickelt. Ideal für Zimmertüren, die einer normalen Beanspruchung unterliegen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zimmertürschloß
Dornmaß:
55 mm
Entfernung:
72 mm
Falle/Riegel:
Kunststoff
Klasse nach DIN 18251:
Klasse 1
Material:
Metall
Nuss:
Kunststoff
Prüfklasse:
Anforderungen gemäß DIN 18 251
Stulpbreite:
20 mm
Stulpform:
rund
Stulphöhe:
235 mm
Vierkant:
8 mm
Lochung:
BB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.