Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-2053360
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18280-01-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744365
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutz-Türschliesser
Feuerschutztür-Einsteckschloss

BKS Rauchschutztürschloss 24/35/92/9 PZ Links/Rechts käntiger Stulp Edelstahl

Feuerschutztürschloss B 1828
• Nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach DIN 4102 und in Kombination mit BKS-Beschlägen für Feuerschutzabschlüsse nach DIN EN 1634
• Mit Wechsel
• Verzinkter Schlosskasten
• Spezialnuss mit 9 mm Vierkant, verstärkte Nusslagerung
• Durchgehende Beschlagbefestigung oberhalb und unterhalb der Spezialnuss
• Falle aus Stahl, vernickelter Zinkdruckguss Riegelkopf mit 20-mm-Riegelausschluss, 1-tourig
• Hinterdornmaß 15 mm
• Entfernung 92 mm
• Stulp aus nicht rostendem Stahl, kantig

Normalfunktion
Falle ist beidseitig durch Drücker oder Schlüssel zu betätigen. Riegel beidseitig durch Schlüssel auf- und abschließbar.

Weitere Dornmaße und Ausführungen auf Anfrage lieferbar.


Weitere Informationen:
Dornmaß:
35 mm
Stulp:
24 mm
L/R:
Ls/Rs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
€ 4,95*
ab € 49,60*
€ 72,50*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 60,44*
€ 78,75*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 130,07*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.