Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Panik Schloss U24/34/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flügli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss U24/34/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss U24/34/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss U24/34/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flügli
Artikeldetailsicht BKS BKS Panik Schloss U24/34/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flügli
Artikel-Nr.:
     223-2053357
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-18-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744082
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss

BKS Panik Schloss U24/34/92/9 Funktion E Links/ Rechts PZ käntiger Stulp Edelstahl 1-flügli

FH-Panik-Einsteckschloss B-1826
• PZ-gelocht
• Entfernung: 92 mm
• Drückernuss: 9 mm
• Stulpausführung: 24 x 270 x 3 mm, Flachstulp kantig
• Mit Wechsel
• Stulp Edelstahl
• Schlossriegel: 1 tourig
• Funktion Anti Panik: Wechselfunktion E
• Anschlagrichtung: Links Auswärts, Rechts Auswärts
• Fallenausschluss: 12 mm
• Mit umstellbarer Falle LS/RS
• Riegelausschluss: 20 mm
• Norm: DIN 18250, DIN EN 179, DIN EN 1125
• EN 1125 und EN 179 nur in Kombination mit zugelassenen Beschlägen


Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
B-18260-18-U-8
Dornmaß:
34 mm
Stulp:
24
Richtung:
DIN LS/RS
Marke:
BKS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 140,39*
€ 171,67*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 178,95*
€ 215,86*
28 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,38*
€ 215,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,96*
€ 215,90*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 183,7626*
€ 219,7826*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,67*
€ 204,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.