Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Zusatzschließblech 3625-183Q/31L--SKG3 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Zusatzschließblech 3625-183Q/31L--SKG3 links
Artikeldetailsicht KFV KFV Zusatzschließblech 3625-183Q/31L--SKG3 links
Artikeldetailsicht KFV KFV Zusatzschließblech 3625-183Q/31L--SKG3 links
Artikel-Nr.:
     223-2052984
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3482713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

KFV Zusatzschließblech 3625-183Q/31L--SKG3 links

Zusatzschließblech 3625-183Q
- für Rundbolzen/Schwenkhaken mit Q-Verstellung
- Präge SKG 2*(Sterne)
- mit montierten Profilierten Endkappen
- Richtung: Links
- Oberfläche: hell verzinkt
- passend für Kunststoffprofil Brügmann |

Einzelschließbleche


Flexibel, gut und günstig.


einfach in der Montage, flexibel und kostengünstig

cleveres Modulsystem: nur ein Schließblech für die verschiedenen Verriegelungsausführungen

Hauptschloss: Andruckregulierung der Hauptschlossfalle über ein AT-Stück

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich

Zusatzkästen: perfekter Toleranzausgleich mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

profilierte Endkappen für die leichte Positionierung und eine schöne Optik


Auch mit den Rahmenteilen profitieren Sie einfach mehrfach


Beim umfassenden KFV Rahmenteil-Sortiment gehört nicht nur jedes Schloss und jede Mehrfachverriegelung, sondern auch jedes Rahmenteil zu einem modularen Systemkonzept – mit frei kombinierbaren Produktfamilien, cleveren Rastermaßen und echten Innovationen. Das sorgt mit wenigen Bauteilausführungen und ohne Sonderrahmenteile für maximale Lösungsvielfalt, einfache Arbeitsschritte und eine minimale Lagerhaltung.


Innovative Andruckregulierung: optimaler Anpressdruck, bester Toleranzausgleich.

Die exzentrische Andruckregulierung ist mit ihrem einzigartigen Einstellbereich von +/- 2,5 mm bei geringerer Einbautiefe die beste auf dem Markt. Das erleichtert die Montage und bringt einen sehr hohen Anpressdruck zum Schutz gegen Windzug und Schlagregen. Eine Ausführung, zahlreiche Möglichkeiten: Unsere Rahmenteile mit Andruckregulierung sind mit allen Mehrfachverriegelungstypen mit Rundbolzen, Haken (6 mm / 8 mm) oder Rundbolzen-SchwenkhakenKombination verwendbar.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech
Ausführung:
3625-183Q
Variante:
für Rundbolzen / Schwenkhaken
Richtung:
Links
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Brügmann AD
Länge:
245mm
Präge:
SKG**
Einbautiefe:
14mm
Breite:
32mm
Höhe des vorderen Schenkels:
8mm
Höhe des hinteren Schenkels:
11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.