Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFV Mittelschließblech USB 25-183ERH/31L-M-SKG2 links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KFV KFV Mittelschließblech USB 25-183ERH/31L-M-SKG2 links
Artikeldetailsicht KFV KFV Mittelschließblech USB 25-183ERH/31L-M-SKG2 links
Artikeldetailsicht KFV KFV Mittelschließblech USB 25-183ERH/31L-M-SKG2 links
Artikel-Nr.:
     223-2052982
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3482705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

KFV Mittelschließblech USB 25-183ERH/31L-M-SKG2 links

Schließblech 25-183ERH
- Fallen-und Riegelschließblech mit Rutschentechnik und Austauschstück 115-34
- Präge SKG 2*(Sterne)
- Riegel-Kunststoffhinterfütterung
- montierte Endkappen
- Oberfläche: hell verzinkt
- Richtung: Links
- passend für Kunststoffprofile Brügmann |

Einzelschließbleche


Flexibel, gut und günstig.


einfach in der Montage, flexibel und kostengünstig

cleveres Modulsystem: nur ein Schließblech für die verschiedenen Verriegelungsausführungen

Hauptschloss: Andruckregulierung der Hauptschlossfalle über ein AT-Stück

Riegelhinterfütterung: komfortabel von vorne einsetzbar und in unterschiedlichen Einbautiefen erhältlich

Zusatzkästen: perfekter Toleranzausgleich mit exzentrischer Andruckregulierung von +/- 2,5 mm für Rundbolzen und Schwenkhaken

profilierte Endkappen für die leichte Positionierung und eine schöne Optik


Auch mit den Rahmenteilen profitieren Sie einfach mehrfach


Beim umfassenden KFV Rahmenteil-Sortiment gehört nicht nur jedes Schloss und jede Mehrfachverriegelung, sondern auch jedes Rahmenteil zu einem modularen Systemkonzept – mit frei kombinierbaren Produktfamilien, cleveren Rastermaßen und echten Innovationen. Das sorgt mit wenigen Bauteilausführungen und ohne Sonderrahmenteile für maximale Lösungsvielfalt, einfache Arbeitsschritte und eine minimale Lagerhaltung.


Innovative Andruckregulierung: optimaler Anpressdruck, bester Toleranzausgleich.

Die exzentrische Andruckregulierung ist mit ihrem einzigartigen Einstellbereich von +/- 2,5 mm bei geringerer Einbautiefe die beste auf dem Markt. Das erleichtert die Montage und bringt einen sehr hohen Anpressdruck zum Schutz gegen Windzug und Schlagregen. Eine Ausführung, zahlreiche Möglichkeiten: Unsere Rahmenteile mit Andruckregulierung sind mit allen Mehrfachverriegelungstypen mit Rundbolzen, Haken (6 mm / 8 mm) oder Rundbolzen-SchwenkhakenKombination verwendbar.



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Mittelschließblech
Ausführung:
25-183ERH
Variante:
Falle / Riegelschließblech
Richtung:
Links
Oberfläche:
hell verzinkt
Rahmenausführung:
Kunststoffsysteme
Profilsystem:
Brügmann AD
Länge:
245mm
Präge:
SKG**
Austauschstück:
115-41
Einbautiefe:
13mm
Breite:
32mm
Höhe des vorderen Schenkels:
8mm
Höhe des hinteren Schenkels:
11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.