| |
|
| Artikel-Nr.: 223-2052462 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002730102029 |
| |
|
| | |
| BEVER & KLOPHAUS Drückergarnitur für Kastenschloss BB Kunststoff schwarz 55mm Dorn, 8mm Vierkant (Drückerpaar) Drücker-Schildgarnitur 107K/320 für Kastenschloss Türbeschlag, Türtechnik • Aus Kunststoff • Entfernung 55 mm Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Basis: | Drückergarnitur | Farbe: | schwarz | Breite: | 38 mm | Länge: | 155 mm | Lochung: | Buntbart gelocht | Türart: | Innentüren | Material: | Kunststoff | Vierkant: | 8 mm | Abdeckung: | Kurzschild | Anwendung: | für Kastenschloss | Entfernung: | 55 mm | Oberfläche: | lackiert | DIN-Richtung: | DIN Links-Rechts | Drückerform: | gebogen | Türwerkstoff: | Holz | Drückerlänge: | 105 mm | Einsatzbereich: | Zimmertür | Befestigungsart: | sichtbar verschraubt | Anschlagrichtung: | Drücker rechts/links verwendbar | Zusatzinformation: | mit Drückerstift 728 | Befestigungssystem: | Stiftverbindung | Befestigungstechnik: | ohne Stütznocken | Drückerbefestigung: | Spaltstift | Drückerdurchmesser: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drückergarnitur Kastenschloss, Kasten-Riegelschloss, Kastenriegelschloss, Kastenschloss, Knebeldrückerschloss, Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, kasten-riegelschloss bever, schutzbeschlag |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,58* | € 9,33* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,73* | € 9,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,64* | € 9,62* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,99* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|