| |
|
| Artikel-Nr.: 223-1591249 Herst.-Nr.: 1960484 EAN/GTIN: 4012789748802 |
| |
|
| | |
| HOPPE Fenstergriff Tokyo 0710SV/U26 F9016 verkehrsweiß Druckknopf Stiftlänge 40 mm HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Druckknopf, selbstsperrend: - Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift
- Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Dreh-/Kipp-Fenstergriff | Ausführung: | Mit Druckknopf | Farbe: | F9016 verkehrsweiß | Modell: | 0710SV/U26 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Fenstergriff abschliessb. D/K | Produktlinie: | duraplus ® | Serie: | Tôkyô | Werkstoff: | Aluminium | Nocken Durchmesser: | 10 mm | Rastung in °: | 90° | Stiftlänge vorstehend: | 40 mm | Vierkantmaß: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,47* | € 12,67* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,35* | € 13,18* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,52* | € 13,42* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,69* | € 13,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|