Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikeldetailsicht TRELLEBORG TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)
Artikel-Nr.:
     223-1451078
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     SC318-0100000
EAN/GTIN:
     4031804040738
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Fensterdichtung
Absenkdichtung

TRELLEBORG Haustürdichtung SC318 Schwarz, Material Silikon (W)

Haustür-Dichtung SC

Türbeschlag, Türtechnik
• Für eine Falzhöhe von 12, 15 bzw. 18 mm
• Anschlagluft 5–8 mm, Nutbreite 4–5 mm, Nuttiefe 8 mm
• Werkstoff: TSP-Silikon – VMQ Peroxid
• 3-Kammersystem für erhöhten Schall- und Wärmeschutz
• Eingearbeiteter Faden im Kopfbereich verhindert Überdehnung und Schrumpfen bei der Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Falzhöhe:
18 mm
Bezeichnung:
Haustürbeschlag SC 318
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
200
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 4,03*
€ 4,92*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 147,55*
€ 199,36*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 492,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.