Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOJU Stegblech 3070 800 mm X 100 mm X 1,5 mm Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 800 mm X 100 mm X 1,5 mm Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 800 mm X 100 mm X 1,5 mm Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 800 mm X 100 mm X 1,5 mm Aluminium silber
Artikeldetailsicht HOJU HOJU Stegblech 3070 800 mm X 100 mm X 1,5 mm Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     223-1258176
Hersteller:
     HOJU-Beschlag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030182011941
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

HOJU Stegblech 3070 800 mm X 100 mm X 1,5 mm Aluminium silber

Stegblech-Lüftung 3070

Türbeschlag, Türtechnik
• Schlitzlochung 30 x 5 mm
• Einlassbreite 85 mm
• Einlasstiefe 15 mm
Weitere Informationen:
Form:
kantig
Basis:
Lüftungs-Stegblech
Höhe:
100 mm
Länge:
800 mm
Farbton:
alufarben
Stärke:
1.5 mm
Material:
Aluminium
Gesamttiefe:
15 mm
Langlochhöhe:
5 mm
Langlochbreite:
30 mm
Befestigungsart:
zum Einstecken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 12,10*
€ 16,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,05*
€ 16,97*
€ 7,95*
ab € 13,09*
€ 18,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 14,19*
€ 19,31*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 17,88*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3070 600-F1
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.