Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter
Artikeldetailsicht TOPFORM TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter
Artikel-Nr.:
     223-1152234
Hersteller:
     Topform
Herst.-Nr.:
     88144
EAN/GTIN:
     4048436088144
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor 10 nm

TOPFORM Rollladen-Maximotor NK1 50/12, 230V/50 Hz 50 Nm 12 U/min Antrieb inkl. 40mm Achtkantadapter

TOPFORM Rollladenmotor Typ NR1 MAXI

Einsteckantriebe für Rollläden, Verdunkelungen und Markisen.

Merkmale
• Seitlicher Platzbedarf beim Einbau ca. 16 mm
• Verbindung vom Antriebslager zum Antrieb durch „Klickverbindung“ (keine Verschraubung)
• Anschlusskabel fest verbunden
• Endlagen über zwei Einstellschrauben einstellbar (Wiederholungsgenauigkeit +/–5°)
• Kapazität der Endabschaltung 30 Umdrehungen
• Extrem leises Antriebsgeräusch
• Elektromagnetische Scheibenbremse
• Mit 60 mm Adapter und 2,5 m langem Kabel

Technische Daten Typ Typ Typ Typ
10/16 20/16 30/16 50/12

Leistungsaufnahme W: 120 170 240 270
Drehmoment Nm: 10 20 30 50
Drehzahl U/min: 16 16 16 12
Motorlänge mm: 535 570 600 600
Zugkraft (kg) Rollladenhöhe 1,5 m: 20 41 62 104
Zugkraft (kg) Rollladenhöhe 2,5 m: 18 37 56 93
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
TopForm Rollladenmotor Typ NR1
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rolladenmotor topform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.