Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 50
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 50
Artikeldetailsicht PLANAM PLANAM Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 50
Artikel-Nr.:
     223-0668558
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322050
EAN/GTIN:
     4030913068329
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

PLANAM Bundhose Highline schiefer/schwarz/rot Gr. 50

Bundhose Highline

Ausführung:
• Zwei eingesetzte Beuteltaschen
• Zwei aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
• Doppelte Maßstabtasche
• Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
• Handytasche
• Gummizug im Bund
• Zwei Gesäßtaschen mit Patten
• Reißverschluss im Hosenschlitz
• Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
• Erfüllt UV Standard 801 (Protect 80)
Material:
• Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
• Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Norm:
EN 6330
Basis:
Bundhose
Farbe:
schiefer/schwarz/rot | grau
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
0.693
Größe:
50
Hosenart:
lange Hose
Material:
65 % Polyester (PES), 35 % Baumwolle (CO)
Gewebeart:
Diagonalköper
Grammatur:
285 g/m²
Farbigkeit:
mehrfarbig
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Beuteltasche (beidseitig)
Ausstattung:
Hosenschlitz
Bindungsart:
Köperbindung
Besonderheit:
ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Hauptfarbton:
schiefergrau
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Textilpflege:
Waschen 60 °C
Geschlecht:
Herren
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss
Gewebequalität:
Diagonalköper
Größenspiegel:
38-70, 24-30, 90-118
Weitenverstellung:
Gummizug (Bund)
Kleidungsgröße:
50
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 20,69*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 21,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 16,29*
€ 21,26*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,82*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 24,28*
€ 30,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.