| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0665756 Herst.-Nr.: 87518/52/194 EAN/GTIN: 4026257663061 |
| |
|
| | |
| Bundhose Trend 518 Gewebe 87 kornblau Gr. 52 Die rofa PROBAN®MULTINORMEN Bundhose Trend aus Proban®Gewebe schützt bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und Schweißarbeiten, vor den thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzer Chemikalien. Ein zusätzliches Plus ist die elektrostatische Ableitfähigkeit.Der Bund mit Gürtelschlaufen schafft optimalen Halt und einen angenehmen Tragekomfort. Die verschiedenen Taschenlösungen sind praktisch und individuell nutzbar. Das Proban®Gewebe auch nach häufigem Waschen flammbeständig. - Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Knöpfen
- 2 Seitentaschen
- rechts Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Druckknopf
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen
- Kontrastpaspeln an Taschenpatten und Seitentascheneingriffen
- Proban®
- Gewebe 87
- Köper
- 78% Baumwolle
- 20% Polyester
- 2% sonstige Fasern
- ca. 330 g/qm
- FC
- FR
- EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1
- EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2
- EN 13034 TYP 6
- EN 1149-3/-5
- IEC 61482-2 APC 1
Weitere Informationen: | | Hersteller Artikelnummer: | 87518-194 | Serie: | PROBAN MULTINORMEN | Artikelname: | Bundhose Trend 518 | Grösse: | 52 | Farbe: | 194-kornblau | Material/Qualität: | Gewebe 87, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR | Norm: | EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |