| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651281 Herst.-Nr.: 1A50129320 EAN/GTIN: 7330129209019 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.50 1,2 mm Stahl SG 2 Blank M-Pac 250 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G3Si1 (Alt: SG 2) für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2, M3, oder C1. Geeignet für das Verbindungsschweißen von allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Schiffbaustählen und Feinkornbaustählen mit Streckgrenzen bis 420 MPa, TÜV eignungsgeprüft für Einsatztemperaturen bis -50 °C. Besonders geeignet für die Anwendungen mit hohen Schweißströmen. Im Marathon Pac? hervorragend für den Betrieb am Roboter geeignet. Marathon Pac für Endlose Produktivität. Für viele Anwender ist Marathon Pac seit langem der Schlüssel zu hoher Produktivität und Qualität beim manuellen und mechanisierten Schweißen. Perfekte Drahtförderung bis zum Lichtbogen. Marathon Pac steht für eine reproduzierbar hohe Schweißqualität und eine exakte Positionierbarkeit der Drahtelektrode.die hervorragende Fördereigenschaften gewährleisten einen sehr ruhigen Schweißprozess mit optimalen Starverhalten. Die spezielle Einspultechnik minimiert die Gefahr der knotenbildung und sorgt für hohe Prozesssicherheit, die erforderlichen Vorschubkräfte sind klein und entlasten die Drahtvorschubgeräte-auch bei großen Drahtvorschubdistanzen und Drahtvorschubgeschwindigkeiten. | Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,2 mm | Gewicht/Spule: | 250 kg | Werkstoff-Nr.: | 1.5125 | Normbezeichnung EN: | ISO 14341-A : G 3Si1 | Normbezeichnung AWS: | ER70S-6 | Grundwerkstoffe: | P235 / S235 - P420 / S420 u. ä | Zulassungen: | siehe Datenblatt | Legierungstyp: | Unlegiert(CMnSi) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |