Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikel-Nr.:
     223-0651276
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     1A63126910
EAN/GTIN:
     7330129209316
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.63 1,2mm Stahl SG 3 Blank 1,2 mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)

Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G4Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2, M3, oder C1. Geeignet für das Verbindungsschweißen von allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Schiffsbaustählen und Feinkornbaustählen mit Streckgrenzen bis 460 MPa. TÜV Eignungsprüfung für höchste Zähigkeitsanforderungen bis -50 °C unter Mischgas. Besonders geeignet für die Anwendungen mit hohen Schweißströmen. Im Marathon Pac hervorragend für den Betrieb am Roboter geeignet. Der Schweißdraht ist für das mechanisierte WIG-Schweißen geeignet. Für Stähle wie P235 / S235 - P460 / S460 u. ä.

ESAB OK AristoRod Drahtelektoden mit Advanced Surface Characteristics (ASC) bringen Ihren MAG Schweißprozess auf Höchstleistung. Die Leistungsfähigkeit dieser Drahtelektrode wird beim mechanisierten Schweißen sowie bei Roboteranwendungen besonders deutlich. ESAB`s einzigartige ASC Oberflächentechnologie hat die Entwicklung einer ganzen Familie von unverkupferten Schweißdrähten ausgelöst,die Verschmutzungen an den Drahtvorschubrollen, Brenner, Kontaktdüsen und in den Führungsspiralen minimieren. Das ermöglicht problemlose Drahtförderung, eine hohe Prozessstabilität,verringerten Bedarf an Verschleißteilen und überragende Schweißeigenschaften. Mit OK AristoRod erreichen Sie eine höhere Produktivität, verbesserte Schweißeigenschaften und reduzierte Gesamtkosten des Schweißprozesses. |

|






Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,2mm
Gewicht/Spule:
18 kg
Werkstoff-Nr.:
1.5130
Normbezeichnung EN:
ISO 14341-A : G 4Si1
Normbezeichnung AWS:
ER70S-6
Grundwerkstoffe:
P235 / S235 - P460 / S460 u. ä
Zulassungen:
siehe Datenblatt
Legierungstyp:
Unlegiert(CMnSi)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 4,46*
€ 5,31
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 4,30*
€ 5,12
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 4,15*
€ 4,94
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.