| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651246 Herst.-Nr.: 1264107710 EAN/GTIN: 7330129148929 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißdraht OK Autrod 12.64 1,0mm Stahl SG 3 verk. 1,0mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Universell einsetzbare, verkupferte Allpositions-Drahtelektrode für Verbindungsschweißungen an allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Feinkornbaustählen und Schiffbaustählen. Für höchste Zähigkeitsanforderungen bis -50 °C unter Mischgas. Der Schweißdraht ist für das mechanisierte WIG-Schweißen geeignet. Beim vielseitigsten Schweißverfahren zum Verbinden metallischer Werkstoffe brennt der Lichtbogen zwischen dem Werkstück und einer über einem Drahtvorschub durch den Brenner kontinuirlich zugeführter Drahtelektrode. Der Lichtbogen schmilzt sowohl Grundwerkstoff als auch den Schweißzusatz auf, wodurch ein Schmelzbad entsteht. Ein geeignetes Schutzgas - meist werden Gasgemische eingesetzt - schützt Prozess und Schmelzbad vor Wechselwirkung mit der Umgebungsluft. Das MSG-Schweißen bietet diverse Vorteile gegenüber anderen Verfahren wie hohe Abschmelzleistung und Schweißgeschwindigkeiten, qualitativ hochwertige Nähte sowie einfache Mechanisierbarkeit. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,0mm | Gewicht/Spule: | 18 kg | Werkstoff-Nr.: | 1.5130 | Normbezeichnung EN: | ISO 14341-A : G 4Si1 | Normbezeichnung AWS: | ER70S-6 | Grundwerkstoffe: | P235 / S235 - P460 / S460 u. ä. | Zulassungen: | siehe Datenblatt | Legierungstyp: | Unlegiert(CMnSi) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |