| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0651238 Herst.-Nr.: 1A50126910 EAN/GTIN: 7330129208982 |
| |
|
| | |
| ESAB Schweißdraht OK AristoRod 12.50 1,2mm Stahl SG 2 Blank 1,2mm Spule 18 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht) Unverkupferte Drahtelektrode der Güte G3Si1 für das MAG-Schweißen mit den Schutzgasgruppen M2, M3, oder C1. Geeignet für das Verbindungsschweißen von allgemeinen Baustählen, Rohrstählen, Schiffbaustählen und Feinkornbaustählen mit Streckgrenzen bis 420 MPa, TÜV eignungsgeprüft für Einsatztemperaturen bis -50 °C. Besonders geeignet für die Anwendungen mit hohen Schweißströmen. Im Marathon Pac hervorragend für den Betrieb am Roboter geeignet. Für Stähle wie P235 / S235 - P420 / S420 u. ä.
ESAB OK AristoRod Drahtelektoden mit Advanced Surface Characteristics (ASC) bringen Ihren MAG Schweißprozess auf Höchstleistung. Die Leistungsfähigkeit dieser Drahtelektrode wird beim mechanisierten Schweißen sowie bei Roboteranwendungen besonders deutlich. ESAB`s einzigartige ASC Oberflächentechnologie hat die Entwicklung einer ganzen Familie von unverkupferten Schweißdrähten ausgelöst,die Verschmutzungen an den Drahtvorschubrollen, Brenner, Kontaktdüsen und in den Führungsspiralen minimieren. Das ermöglicht problemlose Drahtförderung, eine hohe Prozessstabilität,verringerten Bedarf an Verschleißteilen und überragende Schweißeigenschaften. Mit OK AristoRod erreichen Sie eine höhere Produktivität, verbesserte Schweißeigenschaften und reduzierte Gesamtkosten des Schweißprozesses. | Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 1,2mm | Gewicht/Spule: | 18 kg | Werkstoff-Nr.: | 1.5125 | Normbezeichnung EN: | ISO 14341-A : G 3Si1 | Normbezeichnung AWS: | ER70S-6 | Grundwerkstoffe: | P235 / S235 - P420 / S420 u. ä | Zulassungen: | siehe Datenblatt | Legierungstyp: | Unlegiert(CMnSi) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |