Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikel-Nr.:
     223-0651214
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     1695109820
EAN/GTIN:
     7330129104086
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

ESAB Schweißdraht OK Autrod 16.95 1,0mm S/W 1.4370 1,0 mm Spule 15Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)

Drahtelektrode für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen Stählen, Manganhartstählen,wehrtechnischen Stählen und hitzebeständigen Cr- und CrNi-Stählen (z.B. im Abgasanlagenbau) sowieAustenit-Ferrit-Verbindungen (Schwarz-Weiß-Verbindungen) bei Betriebstemperaturen bis 300°C. DasSchweißgut ist zunderbeständig bis ca. 850°C. Keine ausreichende Beständigkeit gegen schwefelhaltigeGase bei Temperaturen über 500°C. Beständig gegen Seewasser und verdünnte Säuren.Das Schweißgut ist kaltverfestigend und verschleißfest; sehr gut für Pufferlagen und Auftragungen.Schweißguthärte: unbehandelt ca. 180 HB, ca. 41 HRC nach Kaltverfestigung

In vielen Konstuktionen werden aus Kosten-aber vor allem aus physikalisch-chemischen Beanspruchungsgründen die verschiedenartigsten Werkstoffe verwendet. Somit ist es oft erforderlich , Schweißverbindungen zwischen diesen Werkstoffen auszuführen. Beim Schweißen der unterschiedlichen Stähle sind einige Voraussetzungen zu beachten, damit die Schweißnaht unter Betriebsbedingungen die an Sie gestellten Anforderungen erfüllt. Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Schweißzusatzes und zu Vermischungsproblemen werden werden im aktuellen ESAB Handbuch "Schweißzusätze" für einige wichtige artverschiedene Verbindungen gegeben.


Weitere Informationen:
Durchmesser:
1,0mm
Gewicht/Spule:
15 kg
Werkstoff-Nr.:
1.4370
Normbezeichnung EN:
ISO 14343-A: G 18 8 Mn
Normbezeichnung AWS:
ER307 (mod
Zulassungen:
siehe Datenblatt
Legierungstyp:
18 8 Mn/307/Fe10
Härte:
ca.41 HRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 18,39*
€ 21,88
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 18,28*
€ 21,75
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 17,35*
€ 20,65
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 16,22*
€ 19,30
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 15,22*
€ 18,11
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.