Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikeldetailsicht ESAB ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)
Artikel-Nr.:
     223-0651211
Hersteller:
     ESAB
Herst.-Nr.:
     1930109820
EAN/GTIN:
     7330129107285
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab

ESAB Schweißdraht OK Autrod Cusi 3 1,0mm Kupfer/MSG OK 19.30 1,0 mm Spule 15 Kg (Drahtelektrode,Schweissdraht)

Vielseitig einsetzbare Drahtelektrode für Kupfer und Kupferlegierungen, auch CuZn-Legierungen (Messing). Auch für das Schweißen von unterschiedlichen Kupferlegierungen miteinander geeignet. Das weiche, messingfarbene Schweißgut hat eine Härte von ca. 80 - 100 HB. Ideal zum MSG-Löten verzinkter Dünnbleche im Automobilbau und der Kfz-Reparatur geeignet, wenn nicht nachverzinkt werden soll. TÜV-zugelassen ! Für Reinkupfer CR024A/CW024A/2.0090, CuNi-Legierungen CW111C/2.0855, Messing CW500L/2.0220 bis CW723R/2.0572 u. ä. Geeignete Schutzgase nach EN ISO 14175: I1 - I3 für Kupfer, M13 für verzinkte Bleche.

Zum Verbinden vom Kupferlegierungen mit Stahl sind alle zum Auftragschweißen auf Stähle geeigneten Schweißzusätze auf Kupferbasis geeignet. Zu beachten ist dabei, dass Verbindungen dieser Art nur relativ geringen und nicht wechselnden Belastungen ausgesetzt weden dürfen. Ursache hierfür ist die "Lotrissigkeit", d.h. an der Schmelzlinie der Stahlseite kann Kupfer in die Korngrenzen eindringen und mit den dort vorhandenen Elementen niedrigschmelzende und wenig belastbare "Lote"bilden. Für untergeordnete Verbindungen sind geeignet: Reinkupfer, Messing, Siliziumbronzen mit un-und niedriglegiertem Stahl. |




Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kilogramm
€ 73,92*
€ 87,96
pro Kilogramm
ab 30 Kilogramm
€ 72,41*
€ 86,17
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 70,20*
€ 83,54
pro Kilogramm
ab 150 Kilogramm
€ 68,72*
€ 81,78
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 67,12*
€ 79,87
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.