Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE70-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE70-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE70-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE70-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE70-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608302
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000935832-0000
EAN/GTIN:
     4012802804850
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina

INA Spannlager GYE70-XL-KRR-B

Spannlager, GYE70-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 70 mm
DSP: 125 mm
B: 74,6 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE70-KRR-B, GYE 70-KRR-B, GYE70 KRR B, GYE 70 KRR B, GYE70KRRB, GYE 70KRRB, GYE70.KRR.B, GYE 70.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
74,6 mm
Gewicht:
1,92 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 64,75*
€ 74,20*
4 Tage
44
€ 5,99*
ab € 67,58*
€ 76,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,01*
€ 77,73*
1 Tag
44
€ 4,90*
ab € 70,53*
€ 80,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,26*
€ 86,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.