Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE50-XL-KRR-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE50-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE50-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE50-XL-KRR-B
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE50-XL-KRR-B
Artikel-Nr.:
     223-0608298
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000815861-0000
EAN/GTIN:
     4012802782332
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager

INA Spannlager GYE50-XL-KRR-B

Spannlager, GYE50-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 50 mm
DSP: 90 mm
B: 51,6 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE50-KRR-B, GYE 50-KRR-B, GYE50 KRR B, GYE 50 KRR B, GYE50KRRB, GYE 50KRRB, GYE50.KRR.B, GYE 50.KRR.B


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
51,6 mm
Gewicht:
0,8 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: spannlager ina, spannlager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 23,76*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 24,99*
5 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 29,70*
2 Tage
103
1
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 29,93*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 24,83*
€ 32,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.