Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE40-XL-KRR-B (GYE40-KRR-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE40-XL-KRR-B (GYE40-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE40-XL-KRR-B (GYE40-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE40-XL-KRR-B (GYE40-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE40-XL-KRR-B (GYE40-KRR-B)
Artikel-Nr.:
     223-0608296
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000813915-0000
EAN/GTIN:
     4012802782622
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina

INA Spannlager GYE40-XL-KRR-B (GYE40-KRR-B)

Spannlager, GYE40-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 40 mm
DSP: 80 mm
B: 49,2 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE40-KRR-B, GYE 40-KRR-B, GYE40 KRR B, GYE 40 KRR B, GYE40KRRB, GYE 40KRRB, GYE40.KRR.B, GYE 40.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Breite:
49,2 mm
Gewicht:
0,559 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 23,85*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 17,94*
€ 24,21*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,43*
€ 25,00*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 19,51*
€ 26,14*
6 Tage
250
1
€ 10,00*
ab € 19,87*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.