Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GYE25-XL-KRR-B (GYE25-KRR-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE25-XL-KRR-B (GYE25-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE25-XL-KRR-B (GYE25-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE25-XL-KRR-B (GYE25-KRR-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GYE25-XL-KRR-B (GYE25-KRR-B)
Artikel-Nr.:
     223-0608293
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000810002-0000
EAN/GTIN:
     4012802783162
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina

INA Spannlager GYE25-XL-KRR-B (GYE25-KRR-B)

Spannlager, GYE25-KRR-B, INA

Spannlager GYE..-KRR-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig R-Dichtung

Abmessungen:

d: 25 mm
DSP: 52 mm
B: 34,1 mm

Mögliche Bezeichnungen:
GYE25-KRR-B, GYE 25-KRR-B, GYE25 KRR B, GYE 25 KRR B, GYE25KRRB, GYE 25KRRB, GYE25.KRR.B, GYE 25.KRR.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
34,1 mm
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Gewindestifte
Innenring:
beidseitig verbreiterter Innenring
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
2
€ 4,90*
ab € 10,01*
€ 13,98*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,24*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,17*
€ 14,25*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 11,10*
€ 15,48*
5 Tage
546
1
€ 10,00*
ab € 11,31*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.