Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Spannlager GRAE30-XL-NPP-B (GRAE30-NPP-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GRAE30-XL-NPP-B (GRAE30-NPP-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GRAE30-XL-NPP-B (GRAE30-NPP-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GRAE30-XL-NPP-B (GRAE30-NPP-B)
Artikeldetailsicht INA INA Spannlager GRAE30-XL-NPP-B (GRAE30-NPP-B)
Artikel-Nr.:
     223-0608252
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000849405-0000
EAN/GTIN:
     4012802800814
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager ina

INA Spannlager GRAE30-XL-NPP-B (GRAE30-NPP-B)

Spannlager, GRAE30-NPP-B, INA

Spannlager GRAE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Abmessungen:

d: 30 mm
D: 62 mm
B1: 35,8 mm

Diese „klassischen“ INA-Spannlager werden mit einem Spannring auf der Welle befestigt. Sie sind besonders geeignet für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung, bei niedriger Drehzahl und Belastung auch für wechselnde Drehrichtung. Der Spannring wird vorzugsweise in Drehrichtung verspannt und mit einem Gewindestift gesichert. Diese Verbindungsart schont die Welle und lässt sich wieder leicht lösen.

Mögliche Bezeichnungen:
GRAE30-NPP-B, GRAE 30-NPP-B, GRAE30 NPP B, GRAE 30 NPP B, GRAE30NPPB, GRAE 30NPPB, GRAE30.NPP.B, GRAE 30.NPP.B
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
62 mm
Breite:
35,8 mm
Gewicht:
0,31 kg
Dichtung:
beidseitig Lippendichtung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Außenring:
ballig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Befestigung:
Exzenterspannring
Innenring:
einseitig verbreiterter Innenring
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Weitere Suchbegriffe: spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 10,61*
€ 14,79*
1 Tag
304
1
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,80*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,21*
€ 15,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 18,93*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 14,65*
€ 20,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.