| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0608250 Herst.-Nr.: 000849340-0000 EAN/GTIN: 4012802800852 |
| |
|
| | |
| INA Spannlager GRAE20-XL-NPP-B Spannlager, GRAE20-NPP-B, INA Spannlager GRAE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung Abmessungen:d: 20 mm D: 47 mm B1: 31 mm Diese „klassischen“ INA-Spannlager werden mit einem Spannring auf der Welle befestigt. Sie sind besonders geeignet für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung, bei niedriger Drehzahl und Belastung auch für wechselnde Drehrichtung. Der Spannring wird vorzugsweise in Drehrichtung verspannt und mit einem Gewindestift gesichert. Diese Verbindungsart schont die Welle und lässt sich wieder leicht lösen. Mögliche Bezeichnungen: GRAE20-NPP-B, GRAE 20-NPP-B, GRAE20 NPP B, GRAE 20 NPP B, GRAE20NPPB, GRAE 20NPPB, GRAE20.NPP.B, GRAE 20.NPP.B Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | 2RS / DDU | Innendurchmesser: | 20 mm | Außendurchmesser: | 47 mm | Breite: | 31 mm | Gewicht: | 0,16 kg | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung | Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) | Außenring: | ballig | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Befestigung: | Exzenterspannring | Innenring: | einseitig verbreiterter Innenring | Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Bohrung: | zylindrische Bohrung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,71* | € 11,96* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,10* | € 14,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,52* | € 14,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 14,65* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,36* | € 15,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|