| |
|
| Artikel-Nr.: 223-0608248 Herst.-Nr.: 000849278-0000 EAN/GTIN: 4012802800906 |
| |
|
| | |
| INA Spannlager GRAE15-XL-NPP-B Spannlager, GRAE15-NPP-B, INA Spannlager GRAE..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung Abmessungen:d: 15 mm D: 40 mm B1: 28,6 mm Diese „klassischen“ INA-Spannlager werden mit einem Spannring auf der Welle befestigt. Sie sind besonders geeignet für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung, bei niedriger Drehzahl und Belastung auch für wechselnde Drehrichtung. Der Spannring wird vorzugsweise in Drehrichtung verspannt und mit einem Gewindestift gesichert. Diese Verbindungsart schont die Welle und lässt sich wieder leicht lösen. Mögliche Bezeichnungen: GRAE15-NPP-B, GRAE 15-NPP-B, GRAE15 NPP B, GRAE 15 NPP B, GRAE15NPPB, GRAE 15NPPB, GRAE15.NPP.B, GRAE 15.NPP.B Weitere Informationen: | | Lagerluftgruppe: | CN (Normal) | Abdichtung: | 2RS / DDU | Innendurchmesser: | 15 mm | Außendurchmesser: | 40 mm | Breite: | 28,6 mm | Gewicht: | 0,12 kg | Dichtung: | beidseitig Lippendichtung | Material: | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) | Außenring: | ballig | Temperaturbereich: | -20 bis +120 Grad | Laufgenauigkeit: | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 | Befestigung: | Exzenterspannring | Innenring: | einseitig verbreiterter Innenring | Bohrung: | zylindrische Bohrung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,05* | € 6,96* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,91* | € 10,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,87* | € 13,58* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,60* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|