Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikeldetailsicht FAG FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2
Artikel-Nr.:
     223-0604289
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016736087-0000
EAN/GTIN:
     4012801021029
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager

FAG Zylinderrollenlager 30x72x19mm NJ306-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager 30x72x19mm, NJ306-E-TVP2, FAG

Zylinderrollenlager NJ..-E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, zerlegbar, mit Käfig

Abmessungen:

d: 30 mm
D: 72 mm
B: 19 mm

- Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66

Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus massiven Außen- und Innenringen und Zylinderrollenkränzen bestehen. Die Außenringe haben beidseitig feste Borde oder sind bordlos, die Innenringe haben einen oder zwei feste Borde oder sind ohne Borde ausgeführt. Der Käfig verhindert, dass sich die Zylinderrollen beim Abwälzen gegenseitig berühren. Die Käfiglager sind sehr steif, radial hoch belastbar und für höhere Drehzahlen geeignet als vollrollige. Lager mit dem Nachsetzzeichen E haben einen verstärkten Rollensatz und sind so für höchste Tragfähigkeit ausgelegt. Die Lager sind zerlegbar und damit einfacher ein- und auszubauen. Beide Lagerringe können dadurch eine feste Passung erhalten. Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig gibt es als Loslager, Stützlager und Festlager.



Zylinderrollenlager NJ sind Stützlager. Stützlager nehmen neben hohen radialen Kräften auch axiale Kräfte in einer Richtung auf und können damit Wellen in einer Richtung axial führen. In der anderen Richtung wirken sie als Loslager. Die Lager haben zwei Borde am Außenring und einen Bord am Innenring.

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.

Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller (SKF, NSK, NTN, etc.):
NJ 306-E-TVP2, NJ306.E.TVP2, NJ306 E TVP2, NJ306ETVP2, NJ306-TVP2, NJ306TVP2, NJ306 TVP2, NJ306.TVP2, NJ 306-E-TN, NJ306.E.TN, NJ306 E TN, NJ306ETN, NJ306-TN, NJ306TN, NJ306 TN, NJ306.TN, NJ 306-E-TN9, NJ306.E.TN9, NJ306 E TN9, NJ306ETN9, NJ306-TN9, NJ306TN9, NJ306 TN9, NJ306.TN9,


Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
ohne
Innendurchmesser:
30 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
0,377 kg
Temperaturbereich:
-30 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Bauform:
Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Käfig:
Polyamidkäfig
Außenring:
ohne Nut/Schmierbohrung
Stromisolierung:
keine
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Dichtung:
keine, offenes Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 14,35*
€ 19,82*
3 Tage
19
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 25,72*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,54*
€ 31,44*
5 Tage
154
€ 5,99*
ab € 24,38*
€ 32,37*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,47*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.