Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikeldetailsicht FAG FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC
Artikel-Nr.:
     223-0601528
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     053989988-0000
EAN/GTIN:
     4012802227994
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625

FAG Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm S6207-2RSR-HLC

Niro-Rillenkugellager 35x72x17mm, S6207-2RSR-HLC, FAG

Rillenkugellager, rostgeschützte Ausführung
Hauptabmessungen nach DIN 625-1, beidseitig Lippendichtung

Abmessungen:

d: 35 mm
D: 72 mm
B: 17 mm

Rillenkugellager sind vielseitig verwendbare, selbsthaltende Lager mit massiven Außenringen, Innenringen und Kugelkränzen.Diese einfach aufgebauten, im Betrieb unempfindlichen und wartungsfreundlichen Produkte gibt es einreihig und zweireihig sowie offen und abgedichtet. Fertigungstechnisch bedingt können offene Lager am Außenring Eindrehungen für Dicht- oder Deckscheiben haben. Wegen ihres niedrigen Reibungsmomentes eignen sich die Rillenkugellager für hohe Drehzahlen.

Die Winkeleinstellbarkeit einreihiger Rillenkugellager ist gering, die Lagerstellen müssen deshalb gut fluchten.Fluchtungsfehler führen zu einem ungünstigen Ablauf der Kugeln und rufen im Lager Zusatzbeanspruchungen hervor, die die Gebrauchsdauer verringern. Um diese Beanspruchungen niedrig zu halten, sind für einreihige Rillenkugellager (abhängig von der Belastung) nur kleine Einstellwinkel zugelassen

Einreihige Rillenkugellager sind die am häufigsten eingesetzten Wälzlager. Sie werden in vielen Abmessungen und Ausführungen gefertigt und sind besonders wirtschaftlich. Offene Lager eignen sich für hohe bis sehr hohe Drehzahlen.

Rillenkugellager mit dem Nachsetzzeichen 2Z haben auf beiden Seiten Spaltdichtungen und sind für hohe Drehzahlen geeignet. Lager mit dem Nachsetzzeichen 2RSR / 2HRS haben beidseitig Lippen­dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk NBR und sind für mittlere Drehzahlen geeignet. Auf Anfrage liefern wir Lager mit nicht berührenden BRS-Dichtungen auf beiden Seiten (Nachsetzzeichen 2BRS). Diese Lager haben ein ebenso günstiges Reibungsverhalten wie Lager mit Z-Dichtungen . Bei stillstehendem Innen- und drehendem Außenring ist der Schmierstoffverlust geringer als bei Lagern mit Z-Dichtungen.

Offene Lager können mit Fett oder Öl geschmiert werden. Rillenkugellager mit beidseitigen Spalt- oder Lippendichtungen sind mit einem Qualitätsfett befettet und auf Lebensdauer geschmiert.

Offene Rillenkugellager können bis zu einer Betriebstemperatur von +120 °C eingesetzt werden. Bei Anwendungen über +120 °C bitte rückfragen. Lager mit Durchmesser D über 240 mm sind bis +200 °C maßstabil. Rillenkugellager mit Lippendichtungen 2RSR / 2HRS können bei Betriebs­temperaturen von –30 °C bis +110 °C eingesetzt werden, begrenzt durch das Schmierfett und den Dichtringwerkstoff. Lager mit Spaltdichtungen 2Z / 2ZR sind von –30 °C bis +120 °C einsetzbar.

Einreihige Rillenkugellager ohne Käfig-Nachsetzzeichen haben einen Käfig aus Stahlblech. Rillenkugellager mit kugelgeführten Massivkäfigen aus Messing erkennt man am Nachsetzzeichen M. Das Nachsetzzeichen Y kennzeichnet Lager mit einem Blechkäfig aus Messing.

Die radiale Lagerluft gilt für Lager mit Innenring und wird am ausgebauten Lager ermittelt. Sie ist das Maß, um das sich der Innenring gegenüber dem Außenring in radialer Richtung von einer Grenzstellung zur gegenüberliegenden verschieben lässt. Nach DIN 620-4, ISO 5 753 ist die radiale Lagerluft in Gruppen unterteilt:



Bezeichungen anderer Hersteller (SKF, NTN, NKE, NSK, NACHI, etc.):
S6207, S6207-2RSR-HLC

Als zertifizierter Vertriebspartner der Marke FAG beziehen wir ausschließlich Originalware direkt beim Hersteller. Im Gegensatz zum freien Handel ist die Herkunft unserer Ware lückenlos nachvollziehbar und kann von uns bei Bedarf belegt werden. Die Gefahr, ungewollt gefälschte Lager zu erwerben, schließen wir durch unsere Einkausstrategie und die strategische Partnerschaft zum Haus Schaeffler zu 100% aus.
Weitere Informationen:
Lagerluftgruppe:
CN (Normal)
Abdichtung:
2RS / DDU
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
17 mm
Gewicht:
0,29 kg
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Material:
nichtrostender Stahl
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Lagerluft:
normale Radiallagerluft
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 Grad
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Stromisolierung:
keine
Dichtung:
beidseitig schleifende Dichtung
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
€ 8,90*
ab € 34,80*
€ 43,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,79*
€ 43,98*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 35,21*
€ 44,47*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,71*
€ 45,18*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 45,95*
€ 56,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W6207-2RS1
ab € 52,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.