Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205S6207-2RSR-HLC FAG Rillenkugellager S6207-2RSR-HLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00197B4D_a.png
00197B4D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205S6207-2RSR-HLC
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0539899880000
EAN/GTIN:
     4012802227994
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager S62..-2RSR, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 17mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 21800N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 12300N Grenzdrehzahl [n G]: 56001/min Baureihe: S62..-2RSR Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
S62..-2RSR
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
17mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
21800N
Grenzdrehzahl [n G]:
56001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
12300N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0539899880000, S6207-2RSR-HLC, 205S6207-2RSR-HLC
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,43*
€ 43,73*
1 Tag
57
€ 8,90*
ab € 34,48*
€ 43,77*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 35,14*
€ 44,45*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,55*
€ 45,15*
1 Tag
26
€ 4,90*
ab € 37,25*
€ 46,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 35,55* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
W 6207-2RS1
ab € 52,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.