Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 180 Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 180 Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikeldetailsicht EWM EWM Elektrodenschweißgerät Pico 180 Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)
Artikel-Nr.:
     223-0576565
Hersteller:
     EWM
Herst.-Nr.:
     090-002003-00502
EAN/GTIN:
     4051629002483
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte

EWM Elektrodenschweißgerät Pico 180 Inverter / 180A / 230V (Schweißgerät)


Inverterschweißgerät, DC

Verfahren und Funktionen

E-Hand- und WIG-Pulsschweißen
E-Hand-Schweißen
WIG-Liftarc-Schweißen
Arcforce und Hotstart einstellbar

Ihre Vorteile

Uneingeschränkter Generatorbetrieb und Anschluss an lange Netzzuleitungen dank hoher Netztoleranzen
Robuster baustellengerechter Aufbau
Stoßgesichertes Gehäuse
Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
Tragbar, Schulterriemen
Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
Spritzwassergeschützt IP23
Auch mit serienmäßiger Leerlaufspannungsreduzierung (VRD) verfügbar (nach AS 1674.2-2003; IEC/DIN EN 60974-1 und ГОСТ 12.2 007.8)
Dynamische Leistungsanpassung: Das Schweißgerät kann sowohl mit einer 16 A als auch einer 20 A Netzabsicherung betrieben werden (Details finden Sie in der Betriebsanleitung)
Die Auslieferung erfolgt ohne montierten Netzstecker

Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Pico 180 puls
Einstellbereich Schweißstrom:
5 A - 180 A
Einschaltdauer 40 °C:
25 % / 180 A
Leerlaufspannung:
98 V
Netzspannung:
1 / 230 V / -40 % - +15 % / 16 A / 30.2 A
Netzfrequenz:
50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung:
9.3 kVA
Kühlleistung bei 1 l/min:
0 W
Schutzart:
IP23
Sicherheitskennzeichnung:
S-Zeichen / CE-Zeichen / EAC-Zeichen
EMV Klasse:
A
Maße (L x B x H):
428 mm x 136 mm x 252 mm
Gewicht:
8.3 kg
Normen:
IEC 60974-1, -10 CL.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.015,70*
€ 1.208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,14*
€ 1.162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,40*
€ 1.138,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,04*
€ 1.121,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,09*
€ 1.103,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.