Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Elektrotacker Nr. R 213 Nr. 10643001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Elektrotacker Nr. R 213 Nr. 10643001
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Elektrotacker Nr. R 213 Nr. 10643001
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Elektrotacker Nr. R 213 Nr. 10643001
Artikel-Nr.:
     223-0561406
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10643001
EAN/GTIN:
     7313466430018
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker rapid
elektro tacker

RAPID Elektrotacker Nr. R 213 Nr. 10643001

Elektrotacker R606

Ausführung: Frontplatte ist abnehmbar, um eventuelle Verklemmungen schnell und einfach zu beseitigen. Schlagkraftregulierung durch Focused Power, je höher der Andruck, desto stärker die Schlagkraft. Magazinkapazität: 90 Klammern.

Anwendung: Für kleinere Projekte mit Holz wie z. B. Bilderrahmen, Schubladen oder die Befestigung von Holzpaneelen.
Weitere Informationen:
Hinterladesystem:
Ja
Auslösesicherung:
Ja
Magazinkapazität:
90 St.
Nachschlagfunktion:
Nein
Nagellänge (max.):
25 mm
Nagellänge (min.):
15 mm
Schlagkraftvorwahl:
Ja
Klammerlänge (max.):
25 mm
Klammerlänge (min.):
12 mm
Dauerbetrieb geeignet:
Nein
Variable Einschlagtiefe:
Nein
Impulsfolge (Schussfolge):
30 r/min
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 145,82*
€ 175,59*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 184,43*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,25*
€ 185,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 186,17*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 197,16*
€ 234,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,34*
€ 268,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,26*
€ 249,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109533
ab € 4,36*
Zubehör
Rapid
40109534
ab € 4,02*
Zubehör
Rapid
40109535
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.