Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotacker Esco 606 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotacker Esco 606 Pro
Elektrotacker Esco 606 Pro
Elektrotacker Esco 606 Pro
Artikel-Nr.:
     400-1391384
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10643001
EAN/GTIN:
     7313466430018
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker rapid
elektro tacker

Elektrotacker Esco 606 Pro


  • Professioneller Elektrotacker mit Schlagkraftregulierung durch Anpressdruck 
  • Marke Rapid®

- Klammern Größe: (min.) 12 mm / max. 25mm, - Weitere Eigenschaften: Bis zu 30 Schuss/Minute





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tacker, Elektronik-Tacker, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 144,54*
€ 175,38*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 184,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,55*
€ 185,94*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 186,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 186,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109533
ab € 4,37*
Zubehör
Rapid
40109534
ab € 4,03*
Zubehör
Rapid
40109535
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.