Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikeldetailsicht BRENNENSTUHL BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A
Artikel-Nr.:
     223-0553359
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153750
EAN/GTIN:
     4007123075539
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapterleitung

BRENNENSTUHL Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP44 2m, H07Rn-F5G1.5, 16A

Kleinstromverteiler BKV 2/4 G

• Robustes, tragbares Modell aus stabilem, schlagfestem und spritzwassergeschütztem Kunststoff mit verzinktem Stahlrohrgestell
• 4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V/16 A auf allen 3 Phasen verteilt mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln
• 2 CEE-Steckdosen 400 V/16 A
• 1 Stecker CEE 400 V/16 A, 5-polig
• Ölbeständiges Kabel
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
92 mm
Länge:
206 mm
Gewicht:
0.5 kg
Stromversorgung:
Akkupack (wechselbar)
Genauigkeit (±):
10 mm
Markierungshilfe:
Ja
Anzeige der Bohrtiefe:
Nein
Beleuchtung (Anzeige):
Nein
Detektierbare Materialien:
Eisenmetalle
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Erfassungstiefe Holz (max.):
38 mm
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Anzeige des georteten Materials:
Nein
Erfassungstiefe Eisenmetalle (max.):
120 mm
Erfassungstiefe Nichteisenmetalle (max.):
120 mm
Erfassungstiefe stromführende Leitung (max.):
60 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,027*
€ 62,927*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 65,54*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 55,54*
€ 65,86*
5 Tage
9
€ 4,79*
ab € 55,65*
€ 67,11*
Lager 223
34
€ 8,50*
ab € 74,00*
€ 85,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.