Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Ersatzakku M18 B2, 18V/2,0Ah Nr. 4932430062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Ersatzakku M18 B2, 18V/2,0Ah Nr. 4932430062
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Ersatzakku M18 B2, 18V/2,0Ah Nr. 4932430062
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Ersatzakku M18 B2, 18V/2,0Ah Nr. 4932430062
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Ersatzakku M18 B2, 18V/2,0Ah Nr. 4932430062
Artikel-Nr.:
     223-0540529
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430062
EAN/GTIN:
     4002395377237
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack

MILWAUKEE Ersatzakku M18 B2, 18V/2,0Ah Nr. 4932430062

  • Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Bis zu 2X mehr Laufzeit, 20% mehr Leistung und bis zu 2X mehr Wiederaufladungen *
  • * Im Vergleich zu anderen Lithium-Ionen-Technologien und / oder früheren MILWAUKEE®-Batterietechnologien. Die Ergebnisse hängen von Spannung, Werkzeug und Anwendung ab.
  • Integrierter Schweißrahmen
  • Zelltrenner
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M18B2
Beschreibung:
Akku
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
2.0
Geliefert in:
im Karton
Ladezeit M12-18 AC Ladegerät:
40 min
Ladezeit M12-18 C Ladegerät:
40 min
Ladezeit M12-18 FC Ladegerät:
26 min
Ladezeit M12-18 SC Ladegerät:
26 min
Ladezeit M1418C6 Ladegerät:
40 min
Ladezeit M18 DFC Ladegerät:
26 min
Spannung (V):
18
Gewicht (kg):
0.4
System:
M18™
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 74,61*
€ 86,89*
1 Tag
141
€ 4,95*
ab € 81,63*
€ 93,89*
€ 4,90*
ab € 81,56*
€ 96,48*
7 Tage
18
€ 7,99*
ab € 86,68*
€ 99,64*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 110,36*
€ 124,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 168,11*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 226,86*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,87*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,99*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 100,71*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,82*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 211,54*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,59*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 203,23*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 145,20*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 222,56*
Zubehör
Milwaukee
4933498549
ab € 521,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.