Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau
Artikel-Nr.:
     223-0481512
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     675300
EAN/GTIN:
     4007228703610
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6753-Gr.5 blau

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
blau
Höhe:
185 mm
Tiefe:
489 mm
Breite:
315 mm
Auflast:
242 kg
Gewicht:
0.775 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
19,27 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
5
Höhe innen:
171 mm
Breite innen:
267 mm
Höhe außen:
184 mm
Länge innen:
422 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Breite außen:
312 mm
Länge außen:
489 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
19.27 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
30 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
9 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
4 St.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
495
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,06*
€ 9,61*
2 Tage
682
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,20*
€ 9,66*
7 Tage
661
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,26*
€ 9,75*
5 Tage
661
7
pro Stück
€ 8,90*
ab € 7,746*
€ 10,286*
Lager 223
25
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,16*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
675005
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.