Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot
Artikeldetailsicht HÜNERSDORFF HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot
Artikel-Nr.:
     223-0481511
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     675100
EAN/GTIN:
     4007228703603
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

HÜNERSDORFF Sichtbox PP-495, 460x315x185 Nr. 6751-Gr.5 rot

Sichtbox

• Material: Aus Polypropylen
• In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
• Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
• Lebensmittel-geeignet
Weitere Informationen:
Basis:
Sichtlagerkasten
Farbe:
rot
Höhe:
184 mm
Tiefe:
495 mm
Breite:
315 mm
Auflast:
242 kg
Gewicht:
0.775 kg
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Inhalt ca.:
19,27 l
Ausführung:
lebensmittelecht
Größe/Typ:
5
Höhe innen:
171 mm
Breite innen:
267 mm
Höhe außen:
184 mm
Länge innen:
422 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Breite außen:
312 mm
Länge außen:
489 mm
Stapelbarkeit:
längs
Position Griff:
vorn
Material Kasten:
Polypropylen
Volumen (Liter):
19.27 l
Lebensmittelecht:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
30 kg
Chemisch beständig:
Ja
Fixierung Trennwand:
Seitennuten
Volumen (Überlauf):
9 l
Leitfähigkeit (ESD):
Nein
Medienbeständigkeit:
Fette
Ausrichtung Trennwände:
quer
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-20 bis +80 °
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min.:
-20 °C
Anzahl Aufnahmen für Trennwände quer:
4 St.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 9,22*
1 Tag
94
7
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,08*
€ 9,26*
6 Tage
94
7
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 9,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,92*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,19*
€ 16,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
675005
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.