Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 300/250mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 300/250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 300/250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 300/250mm (Hammerbohrer)
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 300/250mm (Hammerbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-0477471
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     18690
EAN/GTIN:
     4010159186902
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 20 x 300/250mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Spirallänge:
250 mm
Gesamtlänge:
300 mm
Herstellerartikelnummer:
18690G2
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 6,90*
ab € 14,64*
€ 18,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,36*
€ 19,71*
1 Tag
23
1
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 19,75*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 15,42*
€ 19,83*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 19,74*
€ 25,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15644
ab € 10,47*
Ähnlich
Heller
17656
ab € 11,66*
Ähnlich
Heller
16709
ab € 13,60*
Ähnlich
Heller
15648
ab € 15,60*
Ähnlich
Heller
267403
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,35*
Ähnlich
Heller
156479
ab € 12,60*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
186896
ab € 12,81*
Ähnlich
Heller
15660 8
ab € 20,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.